Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX MOM5C áramelosztó és segédmodulok | AD9LDQ 4TGG7

ALTRONIX MOM5C áramelosztó és segédmodulok

Raktáron
Tétel: AD9LDQ Modell: MOM5CKereszthivatkozás: 4TGG7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€227.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó modul, 5 kimenet PTC ház
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.50
Ház magassága (hüvelyk)8.50
Ház szélessége (hüvelyk)7.25
befejezszürke
Bemeneti feszültség12 V DC/24 V DC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
AlkategóriaTeljesítményelosztó modul
típusTeljesítményelosztó és kiegészítő modulok
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszAnyagtípusSzélességÁr
ALTRONIX MOM5 tápelosztó modul, 5 kimenet (2. osztályú névleges, PTC védett) | AD9LDP 4TGG6 MOM5Távtartó modul, 5 kimenet PTC3.5 "Fenolos vagy üvegszálasTeljesítményelosztó és kiegészítő modulok5.25 "€73.42
ALTRONIX PD16W áramelosztó modul 16 kimeneti biztosíték | AE2ABY 4WAH9 PD16WTápegység 16. modul kimeneti biztosíték5.88 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla6"€107.34
ALTRONIX PD16WCB tápelosztó modul 16 kimenet Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBTápegység 16. modul kimeneti PTC5.88 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla6"€118.93
ALTRONIX PD4UL tápelosztó modul, 4 biztosíték, 3.5 A/250 V névleges kimenet | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULTápegység 4. modul kimeneti biztosíték5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€55.96
ALTRONIX PD4ULCB tápelosztó modul, túlfeszültség-csillapított, 4 PTC kimenet | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBTápegység 4. modul kimeneti PTC5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€55.35
ALTRONIX PD8UL áramelosztó modul, 8 külön biztosítékkal ellátott kimenet | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULTápegység 8. modul kimeneti biztosíték5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€73.45
ALTRONIX PD8ULCB 8 kimeneti áramelosztó modul, 2A/250V névleges PTC-k | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBTápegység 8. modul kimeneti PTC5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€73.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX MOM5C áramelosztó és segédmodulok
€227.99 /Mértékegység