ALTRONIX IP koaxiális vevőkön, 16 csatornás típus


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Alkategória: Videorendszer-alkatrész , Típus: 16 Channel
StílusModellMagasságBemeneti feszültségHosszKimenetek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EBRIDGE1CR
1"12 VDC - 24 VDC 2. osztályú tápegység vagy 16 VAC - 24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor3 51 / 64 "12 1 / 2 "€246.48
B
EBRIDGE16CR
1.625 "24 VDC - 56 VDC UL besorolású 2. osztályú tápegység vagy UL által felsorolt ​​24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor8.5 "1619.12 "€5,338.91

IP koaxiális vevőkön, 16 csatornás típus

Az Altronix eBridge IP over koax vevők koaxiális kábeleken továbbítják az adatokat és az áramellátást, és megkönnyítik a rendszerfrissítést az analógról az IP-eszközökre vagy kamerákra a meglévő örökölt koax használatával. Megszüntetik a munkaerőt és a költségeket az új hálózati kábel telepítése során, és lehetővé teszik az 500 méter feletti áram- és adatátvitelt. Ezen túlmenően ezek a CE-jóváhagyással és UL-listán szereplő vevőkészülékek megnövelik a hálózati kapcsolat távolságát ipari környezetben, és továbbfejlesztik a kiépített CCTV koaxot a repülőterek, kórházak, iskolák és kaszinók digitális hálózataira, megapixeles, HD1080 és HD720 kamerákkal együtt. Rendelkeznek RJ45 típusú Ethernet csatlakozással a kompatibilitás és a zord környezetben való további védelem érdekében, valamint LED-es jelzőfények jelzik az eszközök megfelelő pont-pont működését. Ezenkívül ezek a C-Tick-kompatibilis eszközök 16-os típusú csatornákkal vannak felszerelve, lehetővé téve számukra, hogy egy rendszeren 16 kamerát helyezzenek el, és az átviteli sebességet akár 25 Mbps-ra is átengedik nagy távolságokon. Válasszon ezeknek az eszközöknek a széles választékából, amelyek üzemi hőmérséklete 14 Fahrenheit és 122 Fahrenheit fok között van, és 1 és 16 kimeneti változatban kapható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?