ALTRONIX WPTV244175UL tápegység 3 ptc 1 biztosíték 24vac @ 10a Max | AE2APA 4WCH6

ALTRONIX WPTV244175UL tápegység, 3 részes 1 biztosíték 24vac @ 10a max.

Raktáron
Tétel: AE2APA Modell: WPTV244175ULKereszthivatkozás: 4WCH6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€484.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 3PTC 1Biztosíték 24Vac @ 10A Max
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)6.00
Ház magassága (hüvelyk)12
Ház szélessége (hüvelyk)8.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma4
Kimeneti áram24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusCCTV váltóáram, kültéri
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimeneti áramÁr
ALTRONIX WPTV244300UL tápegység 3 ptc 1 biztosíték 24vac @ 15a Max | AE2APB 4WCH7 WPTV244300ULTápegység 3PTC 1Biztosíték 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A€546.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX WPTV244175UL tápegység, 3 részes 1 biztosíték 24vac @ 10a max.
€484.82 /Mértékegység