Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL125ULE Beléptető tápegység / töltő, 24VDC @ 0.5A kimenet | AD9KJU 4TEJ8

ALTRONIX AL125ULE beléptető tápegység / töltő, 24 VDC @ 0.5 A kimenet

Raktáron
Tétel: AD9KJU Modell: AL125ULEKereszthivatkozás: 4TEJ8
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
€212.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 2Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 1A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.50
Ház magassága (hüvelyk)8.50
Ház szélessége (hüvelyk)7.50
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség24 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram1A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység/töltő tűzkapcsoló
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Kimeneti áramAlkategóriatípusFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX AL125UL Tápegység / Töltő, Termikus túlterhelés elleni védelemmel | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€320.11
ALTRONIX AL125ULB Beléptető tápegység / töltő, 1A tápáram | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 V vagy 24 V DC--1ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap12 V vagy 24 V DC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULX tápegység / töltő, 2.5 A névleges PTC védett kimenetek | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€671.50
ALTRONIX AL175UL kapcsolóüzemű tápegység / töltő, 12 / 24VDC választható kimenet | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 V vagy 24 V DC3.508.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€335.52
ALTRONIX AL175ULB Beléptető tápegység, 12VDC @ 1.75A tápáram | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 V vagy 24 V DC--1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzmegszakító tábla12 V vagy 24 V DC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX kapcsolóüzemű tápegység / töltő, 1.75A tápáram | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€402.76
ALTRONIX ALTV1224C4 Tápegység 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC és 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A és 12VDC @ 2ATápegység: Falra szerelhetőCCTV AC/DC, falra szerelhető24VAC és 12VDC-€386.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL125ULE beléptető tápegység / töltő, 24 VDC @ 0.5 A kimenet
€212.62 /Mértékegység