ALTRONIX Lineáris tápegységek


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimeneti áram: 2.5A , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Lineáris tápegység / töltő
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
LPS3C12X
4.5015.512.00Lineáris tápegység- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€364.08
B
LPS3C24X
4.5015.512.00Lineáris tápegység- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€375.31
C
LPS3WP12
6.00128.00Lineáris tápegység- 12 V DC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€507.63
D
LPS3WP24
6.00128.00Lineáris tápegység- 24 V DC @ 2.5 A Nema424 VDC24 VDC€515.49

Lineáris tápegységek

Az Altronix lineáris tápegységek/töltők ideálisak beléptető és biztonsági alkalmazásokhoz. A 115VAC, 50/60Hz-es bemenetet 12VDC, 2.5A, szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetté alakítják. Ezek a tápegységek/töltők lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra váltóáram meghibásodása esetén, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. A beépített töltő zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokat tárol, és biztosítja a hőt túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem. A változatok 12 és 15.5 hüvelykes házmagasságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?