ALTRONIX Érzékeny relé modulok


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Bemeneti feszültség: 12/24 VDC , Anyaga: Fenolos vagy üvegszálas , Alkategória: Relé modul , Típus: Relé
StílusModellMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RBSN
1"Érzékeny relé modul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "€24.84
B
RBSNTTL
1.1 "Érzékeny relé 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€34.19

Érzékeny relé modulok

Az Altronix érzékeny relémoduljai ideálisak a folyamatos üzemű műveletekhez a kapcsolási alkalmazások kezelésében. Fenol anyagúak, amelyek ellenállnak a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek, vagy üvegszálas szerkezetűek, amelyek vegyszerálló elektromos szigetelést biztosítanak. Válasszon ezeknek a moduloknak a széles választékából, amelyek -25 Celsius-fok és 55 Celsius-fok közötti hőmérsékleten működnek, és 1.9 és 2.75 hüvelykes szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?