ALTRONIX Kültéri tápegységek, 5.593 hüvelykes szekrénymélységgel


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 5.593 , Ház magassága (in.): 13-5/16 , Ház szélessége (in.): 11-5/16 , Anyaga: Üvegszálerősítésű poliészter , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Kültér
StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
ÚTPONT 307A
60 Hz277 VACAC kültéri tápegység224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, mindkettő 24 VAC és 28 VAC nem haladhatja meg a 10A -t24 VAC vagy 28 VAC€700.78
B
ÚTVONAL5
115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC 50 Hz115 VAC vagy 230 VACDC kültéri tápegység töltő112 V DC vagy 24 V DC @ 4A12 V vagy 24 V DC€533.74

Kültéri tápegységek, 5.593 hüvelykes szekrénymélységgel

Az Altronix WayPoint kültéri tápegységek két, 2. osztályú névleges, PTC-védett, korlátozott teljesítményű kimeneten keresztül biztosítják a feszültséget az elektromos fűtőelemekhez, CCTV kamerákhoz és egyéb videotartozékokhoz. Üvegszállal megerősített poliészter felépítésükkel csökkentik a környezeti hatásokat, és egyedi LED-kimeneti teljesítményjelzőkkel rendelkeznek a megfelelő pont-pont működés érdekében. Ezek a tápegységek megvilágított főkapcsolókkal is fel vannak szerelve a terhelések átviteléhez, és 24 VDC és 28 VAC feszültségű kimenettel is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?