VESTIL Platformemelők

Szűrő

VESTIL -

HYD sorozatú Hefti-felvonók

A Vestil HYD sorozatú Hefti-Liftek erőteljes emelőképességet biztosítanak a rakomány pozicionálása közben, és két merev és két forgatható poli-acél görgővel, lábbal működtethető fékezővel a szabályozott gördülés érdekében. Egyes modellek hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, krómozott platformokkal, amelyek biztosítják a szerkezeti merevséget, valamint automatikus terhelés-visszacsapó szeleppel a fokozott biztonság érdekében.

StílusModellPeronhosszSzolgáltatási tartományKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AHYD-15-4 "63" -ig1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,475.65
BHYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,073.78
CHYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€28,556.57
DHYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,742.73
ajánlatkérés
EHYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,803.30
VESTIL -

HYD sorozatú Hefti-liftek, léghajtású

A Vestil HYD sorozatú Hefti-Liftek ideálisak nehéz terhek emelésére és mozgatására anyagmozgatási alkalmazásokban. Ezek a Hefti-liftek 5 hüvelyk átmérőjű hátsó görgőkkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a könnyű manőverezést különböző irányokban. Poli-on-acélból készült görgőkkel rendelkeznek a nagyobb szilárdság és méretstabilitás érdekében. Ezek a felvonók acélszerkezettel rendelkeznek a nagy szerkezeti merevség érdekében, és akár 880 fontig is ellenállnak a nehéz terheléseknek.

StílusModellKapacitásHosszPeronhosszSzélességMagasságSzolgáltatási tartományMűveletÁr (ÁFA nélkül)
AHYD-10-AIR880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "- 59"-€2,908.80
BHYD-5-AIR880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "- 44"-€2,693.88
VESTIL -

HYD sorozatú Hefti-emelők, automatikus váltó

StílusModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr (ÁFA nélkül)
AHYD-10-AS880 lbs.24 "4 "59" -ig36 "23 "70 "-€2,515.43
ajánlatkérés
BHYD-5-AS880 lbs.24 "4 "44" -ig36 "23 "55 "-€2,203.56
ajánlatkérés
VESTIL -

HYD sorozatú egyenáramú Hefti-liftek

StílusModellPeronhosszPlatform szélességSzolgáltatási tartományKapacitásMűveletszínekÁr (ÁFA nélkül)
AHYD-10-DC--3 1/2 "- 59"880 lbs.-Fekete ezüst€6,274.93
BHYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "- 59"880 lbs.-Ezüst€16,273.12
ajánlatkérés
CHYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "- 55 1/2"550 lbs.-Fekete sárga€7,387.26
VESTIL -

HYD sorozatú Hefti-emelők, meghosszabbított hossz

StílusModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr (ÁFA nélkül)
AHYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "- 59"53 "23 "70 "-€2,310.95
BHYD-5-EP400 lbs.40 "4 1/2 "- 44"53 "23 "55 "-€2,191.38
VESTIL -

HYD sorozatú Hefti emelők, rozsdamentes acél

StílusModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr (ÁFA nélkül)
AHYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "- 45 5/8"36 "23 "55 "-€5,859.06
BHYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "- 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-€23,802.66
ajánlatkérés
VESTIL -

LLW sorozatú Lite teheremelők

StílusModellPlatform szélességElső görgő anyagaElső görgő típusaSzélességMagasságTartalmazzaMax. Utazási távolságGörgők számaÁr (ÁFA nélkül)
ALLW-202058-FW20 "AcélMerev20.06 "66.5 "Tartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (2) első merev görgőket és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles40.12 "4€1,441.23
BLLW-242060-4SFL24 "Penész a gumiForgó27.19 "69.44 "Tartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (4) elülső forgó görgőket 2" széles és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles40.12 "6€1,805.01
VESTIL -

HYDRA sorozatú kocsik

StílusModellHosszKapacitásElső görgő anyagaMax. MagasságMax. Utazási távolságGörgők számaPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
AHYDRA-228.38 "750 lbs.Poly a Poly-n-40.12 "416.19 "20 "€1,987.09
BHYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Kemény gumi52 "46.5 "422 "20 "€2,910.35
CHYDRA-433.94 "750 lbs.Poly a Poly-n-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
DHYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly a Poly-n52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.16
VESTIL -

Könnyű teherfelvonók

A Vestil Lite teheremelőket kézi csörlővel/lábszivattyúval tervezték, amely ideális terhek emelésére és szállítására a szállító teherautóktól a dokkokig. Ezek a felvonók két görgővel rendelkeznek a fogantyún, hogy megkönnyítsék a teherautókba való könnyű berakodást, valamint poly-on-poly hátsó kerekek és félacél első kerekek a durva terepen való kezeléshez. Válasszon az LLW sorozatú teheremelők hatalmas választékából, amelyek 20 és 24 hüvelyk közötti platóhosszban kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellTeheremelő működési módjaszínekElső görgő anyagaAnyagMax. Utazási távolságGörgők számaAz első görgő számaMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
ALLH-202053-FWLábszivattyúKékAcélAcél48 "42Lábszivattyú€1,741.05
BLLH-242056-4SFLLábszivattyúKékPenész a gumiAcél48 "64Lábszivattyú€2,097.87
CALLH-2020-FWLábszivattyúEzüstAcélAlumínium, acél48 "62Lábszivattyú€2,278.15
DALLH-2420-4SFLLábszivattyúEzüstPenész a gumiAlumínium, acél48 "84Lábszivattyú€2,901.68
EALLW-2020-FWhajtókarEzüstAcélAlumínium, acél40.12 "62Kézi csörlő€1,391.12
FALLW-2420-4SFLhajtókarEzüstPenész a gumiAlumínium, acél40.12 "84Kézi csörlő€2,246.78
VESTIL -

PEL sorozatú motoros gyorsemelők

A Vestil PEL sorozatú gyorsemelői alacsony profilúak a keskeny folyosókon vagy zárt terekben történő teher manőverezéséhez. Ezeknek az egységeknek nagy sűrűségű polietilén platformja van a rakományok biztonságos leeresztéséhez vagy emeléséhez, és elfordítható görgőkkel (2 standard és 2 reteszelő) a zökkenőmentes terepen történő egyenletes mozgás érdekében.

StílusModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.HosszEmelési sebesség terhelveEmelési sebesség tehermentesAnyagÁr (ÁFA nélkül)
APEL-88S-D3Gyorsemelés65.31 "175 lbs.3"37.56 "17 hüvelyk/mp.10 hüvelyk/mp.Acél€4,826.58
ajánlatkérés
BPEL-88A-A1Gyorsemelés70 3 / 19 "175 lbs.-36 1 / 8 "--Alumínium€6,226.51
ajánlatkérés
CPEL-100A-A1Gyorsemelés80.5 "--37.75 "--Alumínium€6,479.46
ajánlatkérés
DPEL-88S-D3-AHIGyorsemelés80.31 "175 lbs.3"37.56 "---€5,819.28
ajánlatkérés
EPEL-88S-D3A1Gyorsemelés65.31 "175 lbs.-37.56 "--Acél€6,737.67
ajánlatkérés
FPEL-100S-D3Gyorsemelés80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 hüvelyk/mp.16 hüvelyk/mp.Acél€5,044.90
ajánlatkérés
GPEL-88S-A1Gyorsemelés65 5 / 16 "175 lbs.-37 9 / 16 "--Acél€6,297.57
ajánlatkérés
HPEL-100S-A1Gyorsemelés80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Acél€6,605.98
ajánlatkérés
IPEL-88A-D3Gyorsemelés70.19 "175 lbs.3"36.13 "17 hüvelyk/mp.1 hüvelyk/mp.Alumínium€4,814.39
ajánlatkérés
JPEL-400S-72-D3-KEGGyorsemelés82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,625.75
ajánlatkérés
KPEL-100A-D3Gyorsemelés85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 hüvelyk/mp.15 hüvelyk/mp.Alumínium€5,036.29
ajánlatkérés
LPEL-400S-57-D3-KEGGyorsemelés67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,585.78
ajánlatkérés
MPEL-400S-57-D3Gyorsemelés67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,364.07
ajánlatkérés
NPEL-400S-72-D3Gyorsemelés82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,424.78
ajánlatkérés
OPEL-100S-D3A1Gyorsemelés------Alumínium€6,928.08
ajánlatkérés
PPEL-400S-72-A2Normál emelőkosár------Alumínium€10,947.85
ajánlatkérés
QPEL-33Normál emelőkosár76 "330 lbs.-36.44 "--Acél€6,060.08
ajánlatkérés
PPEL-400S-72-D3A2Normál emelőkosár------Alumínium€11,109.32
ajánlatkérés
PPEL-100A-D3A1Normál emelőkosár------Polisztirol€6,243.24
ajánlatkérés
PPEL-100S-A2Normál emelőkosár------Alumínium€5,528.59
ajánlatkérés
PPEL-100A-A2Normál emelőkosár------Címke, matrica€5,763.17
ajánlatkérés
PPEL-88A-D3A1Normál emelőkosár------Címke, matrica€5,981.28
ajánlatkérés
PPEL-400S-72-D3-AHINormál emelőkosár82.25 "4000 lbs.-44.88 "--Alumínium€10,618.47
ajánlatkérés
RPEL-400S-57-D3-AHINormál emelőkosár67 1 / 4 "400 lbs.4"44 7 / 8 "--Acél€10,278.69
ajánlatkérés
PPEL-400S-57-D3A2Normál emelőkosár------Polisztirol€10,932.61
ajánlatkérés
VESTIL -

Alacsony profilú Lite teheremelők

A Vestil alumínium lite teheremelők teherautók és dokkok emelésére és szállítására szolgálnak. Ezek az alacsony profilú emelők akár 500 font súlyú terhek emelésére is alkalmasak, és kézi csörlővel vagy lábszivattyúval rendelkeznek, amellyel a rakományt/platformot csörlőfordulatonként vagy lábszivattyú-löketenként 1 hüvelykkel megemelhetik. A felvonók 2 görgős kerék opcióban kaphatók - poly-on-poly kerekek 2 hüvelykes félacél első kerekekkel (-FW modellekhez) és poly-on-poly kerekek 4 elforgatható görgővel (-4SFL modellekhez). Míg minden modell két görgővel van felszerelve a fogantyúkon a teherautó könnyű berakodása érdekében, egyes modellek kézi működtetésű padlózárral vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a véletlen elmozdulást. Válasszon az alacsony profilú teheremelők széles kínálatából, amelyek 30, 30.5, 30.75 és 37.75 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTeheremelő működési módjaKapacitásszínekAnyagMax. Utazási távolságGörgők számaAz első görgő számaMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
AALLPH-500-FWLábszivattyú400 lbs.EzüstAlumínium, acél48 "62Lábszivattyú€2,396.02
BLLPH-500-4SFLLábszivattyú400 lbs.KékAcél48 "84Lábszivattyú€2,387.22
CALLPH-500-4SFLLábszivattyú400 lbs.EzüstAlumínium, acél48 "84Lábszivattyú€2,986.74
DLLPH-500-FWLábszivattyú400 lbs.KékAcél48 "62Lábszivattyú€1,765.26
EALLPW-500-4SFLhajtókar400 lbs.EzüstAlumínium, acél57.75 "84Kézi csörlő€2,265.95
FLLPW-500-4SFLhajtókar500 lbs.KékAcél57.75 "84Kézi csörlő€1,860.47
GALLPW-500-FWhajtókar400 lbs.EzüstAlumínium, acél57.75 "62Kézi csörlő€1,609.47
HLLPW-500-FWhajtókar400 lbs.KékAcél54.75 "62Kézi csörlő€1,320.05
VESTIL -

Hordozható alumínium teheremelő, 200 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PALL-200AG7WTA€1,786.07
VESTIL -

Counter Balanced Lite Teheremelő, 300 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LLCB-202058AG7VNU€1,850.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?