VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 51 x 29 x 80 hüvelykes méret, 1500 font, kék

Tétel: AG7UMP Modell: HYD-15
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,062.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.5"
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2"
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza31 1 / 2 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság79.38 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége5 9 / 16 "
Hossz51 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság53 "
Max. Utazási távolság49 "
Min. Magasság4"
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLábszivattyú
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz31-1 / 2 "
Platform anyagaAcél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2"
Szolgáltatási tartomány4 "63" -ig
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 215.55
Hajó magassága (cm)201.61
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8427900000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • Amerikai szövetségi OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a poly-on-acél görgőknek?

V. Ezek a görgők simán gördülnek be- és kirakodáskor, és kiváló padlóvédelmet biztosítanak.

K. Mekkora a Vestil HYD-15 Hefti-lift lábszivattyú működési magassági tartománya?

V. 4 és 63 hüvelyk között mozoghat.

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszSzolgáltatási tartományKapacitásHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, hordozható kézi szivattyú, 48 x 74 hüvelykes méret, 800 font, ezüst, rozsdamentes acél | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
ajánlatkérés
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hordozható hegesztett hidraulikus, 36 x 23 x 55 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 51 x 29 x 80 hüvelykes méret, 1500 font, kék
€3,062.70 /Mértékegység