VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hordozható hegesztett hidraulikus, 36 x 23 x 55 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | CE3ECK

VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hordozható hegesztett hidraulikus, 36 x 23 x 55 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél

Tétel: CE3ECK Modell: HYD-3
€1,742.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Elemek mellékelveNem
Kapacitás880 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság43 "
Hossz36 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
AnyagAcél
Max. Magasság35 "
Max. Utazási távolság31.5 "
Min. Magasság3.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLábszivattyú
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 35"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszSzolgáltatási tartományKapacitásHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, hordozható kézi szivattyú, 48 x 74 hüvelykes méret, 800 font, ezüst, rozsdamentes acél | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
ajánlatkérés
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 51 x 29 x 80 hüvelykes méret, 1500 font, kék | AG7UMP HYD-15-4 "63" -ig1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
ajánlatkérés
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hordozható hegesztett hidraulikus, 36 x 23 x 55 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél
€1,742.74 /Mértékegység