VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 hüvelykes villával, 750 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 20 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7UMY Modell: HYDRA-4-AF-18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,910.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra Lift Cart tartozék
Elemek mellékelveNem
Kapacitás750 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa hossza18 "
Villa szélessége24 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaKemény gumi
Első görgő szélessége3 1 / 4 "
Az első kerék átmérője3 In.
Az első kerék szélessége3-1 / 4 In.
Magasság60.63 "
TartalmazzaTartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, és (2) merev fogantyús görgőket 3 1/4" széles
Hossz33.19 "
Emelés szivattyúnként1"
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság5 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság52 "
Max. Utazási távolság46.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság5.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Peronhossz22 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság52 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaKemény gumi
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)153.99
Hajó hossza (cm)84.29
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásElső görgő anyagaMax. MagasságMax. Utazási távolságGörgők számaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL HYDRA-2 szabványos emelőkosár, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly a Poly-n-40.12 "416.19 "20 "€2,397.45
VESTIL HYDRA-4 kézi W hüvelykes teherautó, acél, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly a Poly-n-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift kocsi, acél, porszórt bevonat | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly a Poly-n52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 hüvelykes villával, 750 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 20 hüvelyk méret
€2,910.34 /Mértékegység