VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift kocsi, acél, porszórt bevonat

Raktáron
Tétel: AG7UNA Modell: HYDRA-HD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,335.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra Lift Cart tartozék
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság61.81 "
TartalmazzaTartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (2) elülső forgó görgőket 1 1/4" széles, (2) merev fogantyú görgőket 1 1/4" széles, és elfogadja a villa teljes hosszát 18" x 24" villaszélesség
Hossz35.31 "
Emelés szivattyúnként1"
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság4 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Magasság52.75 "
Max. Utazási távolság48 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság4.75 "
Sz. Caster6
Görgők száma6
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Peronhossz21.38 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság52 3 / 4 "
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.45
Hajó magassága (cm)163.99
Hajó hossza (cm)82.39
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásElső görgő anyagaMax. MagasságMax. Utazási távolságGörgők számaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL HYDRA-2 szabványos emelőkosár, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly a Poly-n-40.12 "416.19 "20 "€2,397.45
VESTIL HYDRA-4 kézi W hüvelykes teherautó, acél, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly a Poly-n-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 hüvelykes villával, 750 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Kemény gumi52 "46.5 "422 "20 "€2,910.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift kocsi, acél, porszórt bevonat
€2,335.15 /Mértékegység