VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, hordozható levegős lábszivattyú, 41 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék

Raktáron
Tétel: AG7UMR Modell: HYD-5-AIR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,693.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Elemek mellékelveNem
Kapacitás880 lbs.
Görgős anyagPoli-acél
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2.5 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Fogantyú magassága42 "
Magasság55 "
Hossz36 "
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság44 "
Max. Utazási távolság40.5 "
Min. Magasság3.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
MűveletLevegővel működő
Művelet típusaAir Power
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség23 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság44 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 44"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.1
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszPeronhosszSzélességMagasságSzolgáltatási tartományMűveletÁr
VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, hordozható levegős lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék | AG7UMK HYD-10-AIR880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "- 59"-€2,908.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, hordozható levegős lábszivattyú, 41 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék
€2,693.87 /Mértékegység