VESTIL PEL-33 DC hajtású sokoldalú gyorsemelő 330 Lb. Kapacitás

Cikkszám: AG7WXJ Modell: PEL-33
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,060.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
Kapacitás330 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyúhossz30 "
FogantyúAcél
Magasság76 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz36.44 "
Csökkentett magasság5 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság59.75 "
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság5.38 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Peronhossz17.63 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20.5 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság59 3 / 4 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Feszültség24V DC
Feszültség (DC)24
Watts24W
Szélesség20.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.85
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)92.55
Hajószélesség (cm)51.75
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.HosszEmelési sebesség terhelveEmelési sebesség tehermentesAnyagÁr
VESTIL PEL-100A-A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJC PEL-100A-A1Gyorsemelés80.5 "--37.75 "--Alumínium€5,354.92
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A2 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJD PEL-100A-A2Normál emelőkosár------Címke, matrica€4,762.95
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3 gyorsemelő, alumínium, 24 VDC, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJE PEL-100A-D3Gyorsemelés85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 hüvelyk/mp.15 hüvelyk/mp.Alumínium€4,162.22
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJF PEL-100A-D3A1Normál emelőkosár------Polisztirol€5,159.70
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A1 gyorsemelő, acél, emelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Gyorsemelés80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Acél€5,459.48
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A2 gyorsemelő, acél, megemelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Normál emelőkosár------Alumínium€4,569.08
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-D3 gyorsemelő, acél, emelt magasság, 72 hüvelyk, 24 VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Gyorsemelés80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 hüvelyk/mp.16 hüvelyk/mp.Acél€4,169.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PEL-33 DC hajtású sokoldalú gyorsemelő 330 Lb. Kapacitás
€6,060.08 /Mértékegység