VESTIL HYDRA-4 kézi W hüvelykes teherautó, acél, 750 font, 22" x 20"

Raktáron
Tétel: AG7UMX Modell: HYDRA-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,212.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás750 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Az első kerék átmérője3 In.
Az első kerék szélessége1-1 / 4 In.
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság64.88 "
TartalmazzaTartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (2) elülső forgó görgőket 1 1/4" széles és (2) merev fogantyú görgőket 1 1/4" széles
Hossz33.94 "
Emelés szivattyúnként1"
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság5 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság52 "
Max. Utazási távolság46.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság5.5 "
Sz. Caster6
Görgők száma6
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Peronhossz21.38 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság52 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)164.62
Hajó hossza (cm)83.66
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásElső görgő anyagaMax. MagasságMax. Utazási távolságGörgők számaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL HYDRA-2 szabványos emelőkosár, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly a Poly-n-40.12 "416.19 "20 "€2,397.45
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 hüvelykes villával, 750 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Kemény gumi52 "46.5 "422 "20 "€2,910.34
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift kocsi, acél, porszórt bevonat | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly a Poly-n52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYDRA-4 kézi W hüvelykes teherautó, acél, 750 font, 22" x 20"
€2,212.24 /Mértékegység