VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, kézi szivattyú, 36 x 52 hüvelykes méret, 450 font, ezüst, részben rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG7UMU Modell: HYD-5-PSS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,859.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.5"
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2-1 / 2 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás450 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza40 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője5 1 / 8 "
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 5 / 8 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság55 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 3 / 8 "
Hossz36 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság6-1 / 4 "
AnyagRészleges rozsdamentes acél
Max. Magasság45.63 "
Max. Utazási távolság40.12 "
Min. Magasság3.5 "
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Szivattyú száma22
Szivattyúk száma22
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLábszivattyú
Kitámasztó belső mérete11 3 / 4 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség21 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság45-5 / 8 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 45 5/8"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.2
Hajó magassága (cm)132.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr
VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 hüvelyk, 450 lb., ezüst, rozsdamentes acél | CE3ECM HYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "- 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-€19,671.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, kézi szivattyú, 36 x 52 hüvelykes méret, 450 font, ezüst, részben rozsdamentes acél
€5,859.06 /Mértékegység