VESTIL HYD sorozatú Hefti-felvonók


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Görgő anyaga: Poly acélon , Összecsukható: Nem , Fork Travel per löket: 3 / 4 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Egyedi villamagasság: 2 1 / 2 " , Hely típusa: Egyetemes , Hátsó görgő száma: 2 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Platform utazás ütésenként: 3 / 4 " , Platform szélessége: 23 " , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Hátsó görgő típusa: Forgó
StílusModellPeronhosszSzolgáltatási tartományKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
HYD-15
-4 "63" -ig1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,475.65
B
HYD-10
24 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,073.78
C
HYD-10-DA-SS
24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€28,556.57
D
HYD-3
24 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,742.73
ajánlatkérés
E
HYD-5
24 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,803.30

HYD sorozatú Hefti-felvonók

A Vestil HYD sorozatú Hefti-Liftek erőteljes emelőképességet biztosítanak a rakomány pozicionálása közben, és két merev és két forgatható poli-acél görgővel, lábbal működtethető fékezővel a szabályozott gördülés érdekében. Egyes modellek hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, krómozott platformokkal, amelyek biztosítják a szerkezeti merevséget, valamint automatikus terhelés-visszacsapó szeleppel a fokozott biztonság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?