VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Teheremelő, 300 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VNU Modell: LLCB-202058

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,850.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllensúlyozó emelőkosár
Kapacitás300 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője4 In.
Az első kerék szélessége2 In.
Magasság67.09 "
Vízszintes terhelési központ10 "
Hossz43.75 "
Teheremelő működési módjahajtókar
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.13 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaKemény gumi
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 229.5
Hajó magassága (cm)169.55
Hajó hossza (cm)105.81
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Teheremelő, 300 Lb. Kapacitás
€1,850.05 /Mértékegység