VESTIL HYD-10 Hefti Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék

Raktáron
Tétel: AG7UMJ Modell: HYD-10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,445.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.6"
Hátsó görgő típusaForgó
Elemek mellékelveNem
Kapacitás880 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége1-1 / 2 "
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza24 "
Villa szélessége21 3 / 4 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság70 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 3 / 8 "
Hossz36 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság54.5 "
Min. Magasság4.5 "
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLábszivattyú
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége21-3 / 4 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szolgáltatási tartomány4 1/2 "- 59"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszSzolgáltatási tartományKapacitásHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, hordozható kézi szivattyú, 48 x 74 hüvelykes méret, 800 font, ezüst, rozsdamentes acél | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
ajánlatkérés
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 51 x 29 x 80 hüvelykes méret, 1500 font, kék | AG7UMP HYD-15-4 "63" -ig1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
ajánlatkérés
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hordozható hegesztett hidraulikus, 36 x 23 x 55 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10 Hefti Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék
€2,445.42 /Mértékegység