VESTIL PEL sorozatú motoros gyorsemelők


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő a csomagban: Igen , Elemtípus: Ólom-sav , Összecsukható: Nem , Befejez: Porbevonatú , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Fogantyú anyaga: Acél , Vízszintes terhelési központ: 9" , Magába foglalja: Teljesen hegesztett keret , Szerelési hardvert tartalmaz: Nem , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 4 , fázis: 1 , Platform vastagság: 1 / 2 " , Nyomófogantyú magassága: 38 " , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Watt: 24W
StílusModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.HosszEmelési sebesség terhelveEmelési sebesség tehermentesAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
PEL-88S-D3
Gyorsemelés65.31 "175 lbs.3"37.56 "17 hüvelyk/mp.10 hüvelyk/mp.Acél€4,826.58
ajánlatkérés
B
PEL-88A-A1
Gyorsemelés70 3 / 19 "175 lbs.-36 1 / 8 "--Alumínium€6,226.51
ajánlatkérés
C
PEL-100A-A1
Gyorsemelés80.5 "--37.75 "--Alumínium€6,479.46
ajánlatkérés
D
PEL-88S-D3-AHI
Gyorsemelés80.31 "175 lbs.3"37.56 "---€5,819.28
ajánlatkérés
E
PEL-88S-D3A1
Gyorsemelés65.31 "175 lbs.-37.56 "--Acél€6,737.67
ajánlatkérés
F
PEL-100S-D3
Gyorsemelés80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 hüvelyk/mp.16 hüvelyk/mp.Acél€5,044.90
ajánlatkérés
G
PEL-88S-A1
Gyorsemelés65 5 / 16 "175 lbs.-37 9 / 16 "--Acél€6,297.57
ajánlatkérés
H
PEL-100S-A1
Gyorsemelés80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Acél€6,605.98
ajánlatkérés
I
PEL-88A-D3
Gyorsemelés70.19 "175 lbs.3"36.13 "17 hüvelyk/mp.1 hüvelyk/mp.Alumínium€4,814.39
ajánlatkérés
J
PEL-400S-72-D3-KEG
Gyorsemelés82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,625.75
ajánlatkérés
K
PEL-100A-D3
Gyorsemelés85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 hüvelyk/mp.15 hüvelyk/mp.Alumínium€5,036.29
ajánlatkérés
L
PEL-400S-57-D3-KEG
Gyorsemelés67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,585.78
ajánlatkérés
M
PEL-400S-57-D3
Gyorsemelés67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,364.07
ajánlatkérés
N
PEL-400S-72-D3
Gyorsemelés82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Acél€9,424.78
ajánlatkérés
O
PEL-100S-D3A1
Gyorsemelés------Alumínium€6,928.08
ajánlatkérés
P
PEL-400S-72-A2
Normál emelőkosár------Alumínium€10,947.85
ajánlatkérés
Q
PEL-33
Normál emelőkosár76 "330 lbs.-36.44 "--Acél€6,060.08
ajánlatkérés
P
PEL-400S-72-D3A2
Normál emelőkosár------Alumínium€11,109.32
ajánlatkérés
P
PEL-100A-D3A1
Normál emelőkosár------Polisztirol€6,243.24
ajánlatkérés
P
PEL-100S-A2
Normál emelőkosár------Alumínium€5,528.59
ajánlatkérés
P
PEL-100A-A2
Normál emelőkosár------Címke, matrica€5,763.17
ajánlatkérés
P
PEL-88A-D3A1
Normál emelőkosár------Címke, matrica€5,981.28
ajánlatkérés
P
PEL-400S-72-D3-AHI
Normál emelőkosár82.25 "4000 lbs.-44.88 "--Alumínium€10,618.47
ajánlatkérés
R
PEL-400S-57-D3-AHI
Normál emelőkosár67 1 / 4 "400 lbs.4"44 7 / 8 "--Acél€10,278.69
ajánlatkérés
P
PEL-400S-57-D3A2
Normál emelőkosár------Polisztirol€10,932.61
ajánlatkérés
P
PEL-400S-57-A2
Normál emelőkosár------Polisztirol€10,765.25
ajánlatkérés
S
PEL-100S-D3-AHI
Normál emelőkosár65 1 / 3 "125 lbs.3"37 1 / 2 "--Alumínium€5,862.55
ajánlatkérés
P
PEL-88S-KEG-KT-RF
Normál emelőkosár------Alumínium€211.36
ajánlatkérés

PEL sorozatú motoros gyorsemelők

A Vestil PEL sorozatú gyorsemelői alacsony profilúak a keskeny folyosókon vagy zárt terekben történő teher manőverezéséhez. Ezeknek az egységeknek nagy sűrűségű polietilén platformja van a rakományok biztonságos leeresztéséhez vagy emeléséhez, és elfordítható görgőkkel (2 standard és 2 reteszelő) a zökkenőmentes terepen történő egyenletes mozgás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?