VESTIL LLH-202053-FW lábszivattyú Lite teheremelő, fix kerék

Raktáron
Tétel: AG7VPA Modell: LLH-202053-FW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,741.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője2"
Első görgő anyagaAcél
Első görgő típusaMerev
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Fogantyú magassága57 In.
Fogantyú magassága57 "
Magasság66 "
Vízszintes terhelési központ10 "
Hossz29.75 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság51.13 "
Max. Utazási távolság48 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.13 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Művelet típusaLábszivattyú
Per Foot Pump Lift1"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság51 1 / 8 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség20.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)75.57
Hajószélesség (cm)50.96
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeheremelő működési módjaszínekElső görgő anyagaAnyagMax. Utazási távolságGörgők számaAz első görgő számaMűvelet típusaÁr
VESTIL ALLW-2020-FW platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 66-1/4 hüvelyk magasság | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWhajtókarEzüstAcélAlumínium, acél40.12 "62Kézi csörlő€1,248.08
ajánlatkérés
VESTIL ALLW-2420-4SFL platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 69-1/2 hüvelyk magasság | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLhajtókarEzüstPenész a gumiAlumínium, acél40.12 "84Kézi csörlő€1,983.46
ajánlatkérés
VESTIL ALLH-2020-FW könnyű teheremelő, 20 x 20 hüvelykes méretű, lábszivattyú, 51-1/8 hüvelykes magasság, 400 font. Kapacitás | AG7LTM ALLH-2020-FWLábszivattyúEzüstAcélAlumínium, acél48 "62Lábszivattyú€2,278.14
VESTIL ALLH-2420-4SFL könnyű teheremelő, 24 x 20 hüvelykes méret, lábszivattyú, 54-1/8 hüvelykes maximális magasság, 400 font. Kapacitás | AG7LTN ALLH-2420-4SFLLábszivattyúEzüstPenész a gumiAlumínium, acél48 "84Lábszivattyú€2,901.69
VESTIL LLH-242056-4SFL lábszivattyú Lite teheremelő, forgó görgő | AG7VPB LLH-242056-4SFLLábszivattyúKékPenész a gumiAcél48 "64Lábszivattyú€2,097.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLH-202053-FW lábszivattyú Lite teheremelő, fix kerék
€1,741.04 /Mértékegység