VESTIL LLW-242060-4SFL acél W hüvelykes Lite teheremelő, forgatható öntvény

Raktáron
Tétel: AG7VQP Modell: LLW-242060-4SFL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,805.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége2"
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság69.44 "
Vízszintes terhelési központ10 "
TartalmazzaTartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (4) elülső forgó görgőket 2" széles és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles
Hossz33.13 "
Teheremelő működési módjahajtókar
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság6 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság60 "
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság6.13 "
Sz. Caster6
Görgők száma6
Az első görgő száma4
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Művelet típusaKézi csörlő
Csörlő forgásonként1"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság60 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség27.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.4
Hajó magassága (cm)176.37
Hajó hossza (cm)75.57
Hajószélesség (cm)68.9
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességElső görgő anyagaElső görgő típusaSzélességMagasságTartalmazzaMax. Utazási távolságGörgők számaÁr
VESTIL LLW-202058-FW acél W hüvelykes Lite teheremelő, fix kerék | AG7VQN LLW-202058-FW20 "AcélMerev20.06 "66.5 "Tartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (2) első merev görgőket és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles40.12 "4€1,817.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLW-242060-4SFL acél W hüvelykes Lite teheremelő, forgatható öntvény
€1,805.01 /Mértékegység