Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő a csomagban: Igen , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékekkel , Görgő szélessége: 2" , Összecsukható: Nem , Villa hossza: 25 3 / 4 " , Villa szélessége: 22 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 1 1 / 2 " , HP: 0.5 hp , Egyedi villamagasság: 2 1 / 2 " , Egyedi villaszélesség: 4 1 / 2 " , Motor teljesítmény kW: 0.8 kW , Hátsó görgő száma: 2 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Kitámasztó belső mérete: 14 " , Kitámasztó külső mérete: 18 1 / 4 " , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Hátsó görgő típusa: Forgó fékkel , hátsó görgő szélessége: 2" , Feszültség: 12V DC , Watt: 12W