VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 hüvelyk, 450 lb., ezüst, rozsdamentes acél

Tétel: CE3ECM Modell: HYD-5-SS
€23,802.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Elemek mellékelveNem
Kapacitás450 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős típusMerev, forgatható
Görgő szélessége5 X 9/16 "
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége1 / 2 "
Fogantyú magassága37 3 / 4 "
Magasság52.13 "
Hossz35.81 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság45.25 "
Max. Utazási távolság40.12 "
Min. Magasság6.25 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLábszivattyú
Peronhossz21-1 / 4 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség23-7 / 8 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége9 / 16 "
Szolgáltatási tartomány6 1/4 "- 45 1/4"
Szélesség21.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr
VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, kézi szivattyú, 36 x 52 hüvelykes méret, 450 font, ezüst, részben rozsdamentes acél | AG7UMU HYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "- 45 5/8"36 "23 "55 "-€5,859.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 hüvelyk, 450 lb., ezüst, rozsdamentes acél
€23,802.66 /Mértékegység