A B Elemek tartoznak: Nem , Görgő anyaga: Poly acélon , Összecsukható: Nem , Szín: Kék , Villa hossza: 24 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Fogantyú magassága: 42 " , Egyedi villamagasság: 2 1 / 2 " , Egyedi villaszélesség: 4 3 / 8 " , Teheremelő működési módja: Lábszivattyú , Hely típusa: Egyetemes , Anyaga: Hegesztett acél , Hátsó görgő száma: 2 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Szivattyúk száma: 22 , Művelet típusa: Automatikus váltó lábszivattyú , Kitámasztó belső mérete: 14 " , Kitámasztó külső mérete: 18 1 / 4 " , Platform anyaga: Acél , Platform utazás ütésenként: 3 / 4 " , Platform szélessége: 23 " , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 2 "