VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, ellensúlyozott, 68 x 68-3/4 hüvelykes méret, 550 font, sárga, acél | AG7UMV

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Counter Balanced, 68 x 68-3/4 Inch Size, 550 lb., Yellow, Steel

Raktáron
Tétel: AG7UMV Model: HYD-CB-10-DC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,387.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.5 x 2 "
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
ÖsszecsukhatóNem
színekFekete sárga
Villa magassága2 1 / 2 "
Villa hossza25 3 / 4 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Fogantyú magassága45 "
Magasság68.75 "
HP0.5 hp
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Hossz68 "
AnyagAcél
Max. Magasság55.5 "
Max. Utazási távolság52.75 "
Min. Magasság2.75 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet12V DC
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz25.75 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség22 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szolgáltatási tartomány2 3/4 "- 55 1/2"
Feszültség12V DC
Watts12W
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 254.7
Hajó magassága (cm)174.63
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszPlatform szélességSzolgáltatási tartományKapacitásMűveletszínekÁr
VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 37 x 69 hüvelykes méret, 880 font, ezüst | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "- 59"880 lbs.-Fekete ezüst€6,274.93
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 22 x 25-3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "- 59"880 lbs.-Ezüst€13,448.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Counter Balanced, 68 x 68-3/4 Inch Size, 550 lb., Yellow, Steel
€7,387.27 /Mértékegység