VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 22 x 25-3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél

Tétel: CE3ECJ Modell: HYD-10-DC-SS
€16,273.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Kapacitás880 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
színekEzüst
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza25 3 / 4 "
Villa szélessége22 "
Fogantyú magassága41 "
Magasság70 "
HP0.5 hp
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 1 / 2 "
Hossz36 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság55.5 "
Min. Magasság3.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet12V DC
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz25 3 / 4 "
Platform szélesség22 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 59"
Feszültség12V DC
Watts12W
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszPlatform szélességSzolgáltatási tartományKapacitásMűveletszínekÁr
VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 37 x 69 hüvelykes méret, 880 font, ezüst | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "- 59"880 lbs.-Fekete ezüst€6,274.93
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, ellensúlyozott, 68 x 68-3/4 hüvelykes méret, 550 font, sárga, acél | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "- 55 1/2"550 lbs.-Fekete sárga€7,387.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 22 x 25-3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél
€16,273.12 /Mértékegység