VESTIL ALLPW-500-FW alumínium alacsony profilú emelő, acél kerék, 58 hüvelykes méret | AG7LTT

VESTIL ALLPW-500-FW alumínium alacsony profilú emelő, acél kerék, 58 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7LTT Típus: ALLPW-500-FW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,609.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Fedélzeti magasság1 / 4 "
Első görgő átmérője2"
Első görgő anyagaAcél
Első görgő típusaMerev
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Fogantyúhossz32 "
FogantyúAcél
Magasság66.5 "
Vízszintes terhelési központ10 "
Tartalmazza(2) Fogantyú görgők Poly on 4" x 1.25"
Hossz33.19 "
Teheremelő működési módjahajtókar
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság1 / 4 "
AnyagAlumínium, acél
Max. Magasság55 "
Max. Utazási távolság57.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság0.25 "
Sz. Caster6
Görgők száma6
Az első görgő száma2
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
MűveletKézi csörlő
Művelet típusaKézi csörlő
Csörlő forgásonként1"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség19.5 "
ÁramforrásKézikönyv
profilElő/Utó
Emelt magasság55 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Oldalsó ajak magassága2"
Szélesség30.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)168.91
Hajó hossza (cm)75.72
Hajószélesség (cm)78.11
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeheremelő működési módjaKapacitásszínekAnyagMax. Utazási távolságGörgők számaAz első görgő számaMűvelet típusaÁr
VESTIL ALLPH-500-4SFL alumínium, alacsony profilú emelő, forma/gumi, 50 hüvelykes méret | AG7LTP ALLPH-500-4SFLLábszivattyú400 lbs.EzüstAlumínium, acél48 "84Lábszivattyú€2,986.74
VESTIL ALLPH-500-FW alumínium alacsony profilú emelő, acél kerék, 50 hüvelykes méret | AG7LTQ ALLPH-500-FWLábszivattyú400 lbs.EzüstAlumínium, acél48 "62Lábszivattyú€2,396.03
VESTIL ALLPW-500-4SFL alumínium, alacsony profilú emelő, forma/gumi, 58 hüvelykes méret | AG7LTR ALLPW-500-4SFLhajtókar400 lbs.EzüstAlumínium, acél57.75 "84Kézi csörlő€2,265.94
VESTIL LLPH-500-4SFL alacsony profilú lábszivattyú-emelő, forgógörgő | AG7VPM LLPH-500-4SFLLábszivattyú400 lbs.KékAcél48 "84Lábszivattyú€2,387.22
VESTIL LLPH-500-FW alacsony profilú lábszivattyú emelő, fix kerék | AG7VPN LLPH-500-FWLábszivattyú400 lbs.KékAcél48 "62Lábszivattyú€1,765.26
VESTIL LLPW-500-4SFL alacsony Prof W hüvelykes emelő, forgatható görgő | AG7VPZ LLPW-500-4SFLhajtókar500 lbs.KékAcél57.75 "84Kézi csörlő€1,860.47
VESTIL LLPW-500-FW alacsony profilú W hüvelykes Lite emelő, fix kerék | AG7VQA LLPW-500-FWhajtókar400 lbs.KékAcél54.75 "62Kézi csörlő€1,320.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALLPW-500-FW alumínium alacsony profilú emelő, acél kerék, 58 hüvelykes
€1,609.47 /Mértékegység