VESTIL HYDRA sorozatú kocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Összecsukható: Nem , Szín: Kék , Villa hossza: 18 " , Villa szélessége: 24 " , Fogantyú görgő átm.: 4" , Fogantyú görgő anyaga: Poly a Poly-n , Fogantyú görgő típusa: Merev , Fogantyú görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Emelés szivattyúnként: 1" , Teheremelő működési módja: Lábszivattyú , Hely típusa: Egyetemes , Elülső görgő száma: 2 , Fogantyús görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Platform anyaga: Acél , Platform vastagság: 1 / 4 " , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellHosszKapacitásElső görgő anyagaMax. MagasságMax. Utazási távolságGörgők számaPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HYDRA-2
28.38 "750 lbs.Poly a Poly-n-40.12 "416.19 "20 "€1,987.09
B
HYDRA-4-AF-18
33.19 "750 lbs.Kemény gumi52 "46.5 "422 "20 "€2,910.35
C
HYDRA-4
33.94 "750 lbs.Poly a Poly-n-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
D
HYDRA-HD
35.31 "1000 lbs.Poly a Poly-n52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?