VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, hordozható kézi szivattyú, 48 x 74 hüvelykes méret, 800 font, ezüst, rozsdamentes acél

Cikkszám: AG7UML Modell: HYD-10-DA-SS
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€28,556.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.7"
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1-3 / 4 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás800 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza25 1 / 2 "
Fork Travel per Stroke3 / 4 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága46 3 / 4 "
Magasság74 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 1 / 2 "
Hossz48 "
Teheremelő működési módjaKézi pumpa
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3-1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság40.12 "
Min. Magasság3.13 "
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Szivattyúk száma91
MűveletKettős működésű kézi kézi szivattyú
Művelet típusaKettős működésű kézi kézi szivattyú
Kitámasztó belső mérete13 3 / 4 "
Kitámasztó külső mérete20 "
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság61-1 / 4 "
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 3 / 4 "
Szolgáltatási tartomány3 1/8 "x 59"
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.75
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8427900000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszSzolgáltatási tartományKapacitásHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 51 x 29 x 80 hüvelykes méret, 1500 font, kék | AG7UMP HYD-15-4 "63" -ig1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
ajánlatkérés
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hordozható hegesztett hidraulikus, 36 x 23 x 55 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, hordozható kézi szivattyú, 48 x 74 hüvelykes méret, 800 font, ezüst, rozsdamentes acél
€28,556.57 /Mértékegység