VESTIL ALLW-2420-4SFL platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 69-1/2 hüvelyk magasság | AB4EDW 1XFE5

VESTIL ALLW-2420-4SFL Platform emelő, 400 Lb. Kapacitás, 69-1/2 hüvelyk magasság

Tétel: AB4EDW Típus: ALLW-2420-4SFLKereszthivatkozás: 1XFE5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,399.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
Görgős keréktípus(4) Forgatható
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője2"
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság69.31 "
Vízszintes terhelési központ10 "
Tartalmazza(2) Fogantyú görgők Poly on 4" x 1.25"
Hossz33.13 "
Emelési magasság max.59 "
Emelési magasság min.6.25 "
Terhelhetőség400 font
Terhelésközpont10 "
Teheremelő működési módjahajtókar
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság6 1 / 8 "
AnyagAlumínium, acél
Max. Magasság60 "
Max. Utazási távolság40.12 "
Min. Magasság6.13 "
Sz. Caster8
Görgők száma8
Az első görgő száma4
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Művelet típusaKézi csörlő
Teljes magasság69.5 "
Teljes hossz29.75 "
Teljes szélesség27.25 "
Csörlő forgásonként1"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByKézi csörlő
Emelt magasság60 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség27.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeheremelő működési módjaszínekElső görgő anyagaAnyagMax. Utazási távolságGörgők számaAz első görgő számaMűvelet típusaÁr
VESTIL ALLW-2020-FW platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 66-1/4 hüvelyk magasság | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWhajtókarEzüstAcélAlumínium, acél40.12 "62Kézi csörlő€1,248.08
ajánlatkérés
VESTIL ALLH-2020-FW könnyű teheremelő, 20 x 20 hüvelykes méretű, lábszivattyú, 51-1/8 hüvelykes magasság, 400 font. Kapacitás | AG7LTM ALLH-2020-FWLábszivattyúEzüstAcélAlumínium, acél48 "62Lábszivattyú€2,278.14
VESTIL ALLH-2420-4SFL könnyű teheremelő, 24 x 20 hüvelykes méret, lábszivattyú, 54-1/8 hüvelykes maximális magasság, 400 font. Kapacitás | AG7LTN ALLH-2420-4SFLLábszivattyúEzüstPenész a gumiAlumínium, acél48 "84Lábszivattyú€2,901.69
VESTIL LLH-202053-FW lábszivattyú Lite teheremelő, fix kerék | AG7VPA LLH-202053-FWLábszivattyúKékAcélAcél48 "42Lábszivattyú€1,741.04
VESTIL LLH-242056-4SFL lábszivattyú Lite teheremelő, forgó görgő | AG7VPB LLH-242056-4SFLLábszivattyúKékPenész a gumiAcél48 "64Lábszivattyú€2,097.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALLW-2420-4SFL Platform emelő, 400 Lb. Kapacitás, 69-1/2 hüvelyk magasság
€2,399.99 /Mértékegység