A B Csapágy típusa: Tartósan kenett labda , Megfelelőség: CSA-USA , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , Ház anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Sárgaréz , Járókerék típusa: Zárva , Max. Nyomás: 40 psi , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: Kondenzátor indítás , Kimenet: 1 "NPT , fázis: 3 , Tömítés anyaga: Rozsdamentes acél, Buna, szén / szilícium-karbid , Tömítés típusa: Mechanikai , Szakasz: 1 , Típus: Magas hangerő , Feszültség: 115/230 , Nedvesített anyagok: Sárgaréz, öntöttvas, rozsdamentes acél, Buna N, szén, kerámia
Átalakítható sugárszivattyúk
A Dayton átalakítható sugárszivattyúkat mély vagy sekély kutakban használják, hogy önkormányzati vízforrás nélkül biztosítsák a vízellátást. Kihúzóhoz, tartályhoz és vezérlőpulthoz vannak csatlakoztatva, hogy szükség esetén ösztönösen vizet biztosítsanak. Ezeket a sugárszivattyúkat általában a talaj fölé szerelik karbantartás és javítás céljából, összehasonlítva a merülő kút szivattyúkkal, amelyeket a kútba helyeznek, és el kell távolítani a kútból a vizsgálathoz. Válasszon ezek közül az átalakítható sugárszivattyúk közül, amelyek 8, 8.687 és 12 hüvelykes magasságban kaphatók.