VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, Two Speed Foot Pump, 36 x 70 Inch Size, 880 lb., Blue

Tétel: CE3ECH Modell: HYD-10-AS
€2,515.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.6"
Hátsó görgő típusaForgó
Elemek mellékelveNem
Kapacitás880 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége1-1 / 2 "
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza24 "
Villa szélessége21 3 / 4 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság70 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 3 / 8 "
Hossz36 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
AnyagHegesztett acél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság55 "
Min. Magasság4"
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
MűveletAuto Shift lábszivattyú
Művelet típusaAutomatikus váltó lábszivattyú
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége21-3 / 4 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szolgáltatási tartomány4 "59" -ig
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr
VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kétsebességes lábszivattyú, 36 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | CE3ECL HYD-5-AS880 lbs.24 "4 "44" -ig36 "23 "55 "-€1,821.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, Two Speed Foot Pump, 36 x 70 Inch Size, 880 lb., Blue
€2,515.43 /Mértékegység