Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 400 lbs. , Összecsukható: Nem , Fogantyú görgő átm.: 4" , Fogantyú görgő anyaga: Poly a Poly-n , Fogantyú görgő típusa: Merev , Fogantyú görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Vízszintes terhelési központ: 10 " , Magába foglalja: (2) Fogantyú görgők Poly on 4" x 1.25" , Hely típusa: Egyetemes , Fogantyús görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Lábszivattyú-emelésenként: 1" , csörlő forgásonként: 1" , Platform hossza: 20 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Hátsó görgő típusa: Merev , hátsó görgő szélessége: 2"
Könnyű teherfelvonók
A Vestil Lite teheremelőket kézi csörlővel/lábszivattyúval tervezték, amely ideális terhek emelésére és szállítására a szállító teherautóktól a dokkokig. Ezek a felvonók két görgővel rendelkeznek a fogantyún, hogy megkönnyítsék a teherautókba való könnyű berakodást, valamint poly-on-poly hátsó kerekek és félacél első kerekek a durva terepen való kezeléshez. Válasszon az LLW sorozatú teheremelők hatalmas választékából, amelyek 20 és 24 hüvelyk közötti platóhosszban kaphatók. Raptor Supplies.