Elemek tartoznak: Nem , Összecsukható: Nem , Fogantyú görgő átm.: 4" , Fogantyú görgő anyaga: Poly a Poly-n , Fogantyú görgő típusa: Merev , Fogantyú görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Vízszintes terhelési központ: 10 " , Magába foglalja: (2) Fogantyú görgők Poly on 4" x 1.25" , Hely típusa: Egyetemes , Fogantyús görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Lábszivattyú-emelésenként: 1" , csörlő forgásonként: 1" , Platform hossza: 20 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Hátsó görgő típusa: Merev , hátsó görgő szélessége: 2" , Oldalsó ajak magassága: 2"
Alacsony profilú Lite teheremelők
A Vestil alumínium lite teheremelők teherautók és dokkok emelésére és szállítására szolgálnak. Ezek az alacsony profilú emelők akár 500 font súlyú terhek emelésére is alkalmasak, és kézi csörlővel vagy lábszivattyúval rendelkeznek, amellyel a rakományt/platformot csörlőfordulatonként vagy lábszivattyú-löketenként 1 hüvelykkel megemelhetik. A felvonók 2 görgős kerék opcióban kaphatók - poly-on-poly kerekek 2 hüvelykes félacél első kerekekkel (-FW modellekhez) és poly-on-poly kerekek 4 elforgatható görgővel (-4SFL modellekhez). Míg minden modell két görgővel van felszerelve a fogantyúkon a teherautó könnyű berakodása érdekében, egyes modellek kézi működtetésű padlózárral vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a véletlen elmozdulást. Válasszon az alacsony profilú teheremelők széles kínálatából, amelyek 30, 30.5, 30.75 és 37.75 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.