E JAMES & CO Gumiszalag, olajálló, 60A


Szűrő
Szín: Fekete , Durométer: 60A , Megnyúlás: 200% , Befejez: Sima , Hossz: 36 " , Anyaga: Buna-N / nitril gumi , Max. Hőmérséklet: 220 F , Min. Temp. Értékelés: -30 ° F , Szakítószilárdság: 1000 psi
StílusModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4060-3 / 4XTAPE
Ragasztóanyag3 / 4 "2"€41.40
B
4060-1 / 2ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 2 "6"€95.32
A
4060-1 / 2XTAPE
Ragasztóanyag1 / 2 "2"€30.33
C
4060-3 / 16YTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "4"€35.86
A
4060-3 / 8XTAPE
Ragasztóanyag3 / 8 "2"€35.94
A
4060-1XTAPE
Ragasztóanyag1"2"€48.45
A
4060-1 / 4XTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "2"€28.70
A
4060-3 / 16XTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "2"€23.41
A
4060-1 / 8XTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "2"€14.02
A
4060-1 / 32XTAPE
Ragasztóanyag1 / 32 "2"€5.22
B
4060-1ZTAPE
Ragasztóanyag1"6"€148.93
B
4060-1 / 4ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "6"€68.27
A
4060-1 / 16XTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "2"€13.37
B
4060-1 / 8ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "6"€53.11
B
4060-3 / 32ZTAPE
Ragasztóanyag3 / 32 "6"€45.63
B
4060-1 / 32ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 32 "6"€24.73
C
4060-1YTAPE
Ragasztóanyag1"4"€101.05
C
4060-1 / 2YTAPE
Ragasztóanyag1 / 2 "4"€84.85
C
4060-3 / 8YTAPE
Ragasztóanyag3 / 8 "4"€71.61
C
4060-1 / 4YTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "4"€49.17
C
4060-1 / 8YTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "4"€31.83
C
4060-1 / 16YTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "4"€25.62
A
4060-3 / 32XTAPE
Ragasztóanyag3 / 32 "2"€18.53
D
4060-1 / 8Z
Egyszerű1 / 8 "6"€25.09
E
4060-1 / 8Y
Egyszerű1 / 8 "4"€16.10
E
4060-1 / 4Y
Egyszerű1 / 4 "4"€42.47
E
4060-3 / 4Y
Egyszerű3 / 4 "4"€76.33
D
4060-1 / 16Z
Egyszerű1 / 16 "6"€12.91
D
4060-1 / 4Z
Egyszerű1 / 4 "6"€58.27
D
4060-3 / 8Z
Egyszerű3 / 8 "6"€70.53
D
4060-1Z
Egyszerű1"6"€137.55
E
4060-1 / 16Y
Egyszerű1 / 16 "4"€8.23
D
4060-3 / 16Z
Egyszerű3 / 16 "6"€48.28
D
4060-3 / 8X
Egyszerű3 / 8 "2"€22.28
D
4060-1 / 32X
Egyszerű1 / 32 "2"€2.76
D
4060-1 / 16X
Egyszerű1 / 16 "2"€4.37
D
4060-3 / 32X
Egyszerű3 / 32 "2"€7.65
D
4060-1 / 8X
Egyszerű1 / 8 "2"€8.13
D
4060-3 / 16X
Egyszerű3 / 16 "2"€12.45
D
4060-1 / 4X
Egyszerű1 / 4 "2"€21.82
D
4060-1 / 2X
Egyszerű1 / 2 "2"€26.12
D
4060-1 / 32Z
Egyszerű1 / 32 "6"€8.54
D
4060-3 / 4X
Egyszerű3 / 4 "2"€37.83
D
4060-1X
Egyszerű1"2"€46.91
E
4060-1 / 32Y
Egyszerű1 / 32 "4"€5.37
E
4060-3 / 32Y
Egyszerű3 / 32 "4"€15.36
E
4060-3 / 8Y
Egyszerű3 / 8 "4"€45.55
E
4060-1 / 2Y
Egyszerű1 / 2 "4"€57.08
E
4060-1Y
Egyszerű1"4"€93.72
D
4060-1 / 2Z
Egyszerű1 / 2 "6"€79.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?