VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG gyorshordóemelő, acél, emelt magasság 57 hüvelyk, 400 font. Kapacitás

Tétel: CE3EJR Modell: PEL-400S-57-D3-KEG
€9,585.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsemelés
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.4"
ÖsszecsukhatóNem
színekKék, sárga
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság67.25 "
Hossz44.88 "
Csökkentett magasság6 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság57 "
Max. Utazási távolság50.5 "
Min. Magasság6.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Peronhossz5"
Platform anyagaAcél
Platform szélesség2.5 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság37 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Feszültség24V DC
Watts24W
Szélesség24.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil PEL-400S-57-D3-KEG gyors hordóemelő ideális hordók/dobok egyszerű szállításához, emeléséhez és elhelyezéséhez gyártási, feldolgozási és kereskedelmi alkalmazásokban. Ez egyfajta motoros gyorsemelő hordós rögzítéssel és alacsony profilú kialakítással, amely lehetővé teszi a szűk folyosókon és szűk helyeken történő mozgást.

Jellemzők:

  • A Vestil PEL-400S-57-D3-KEG gyors hordóemelő láncos platformműveletet használ a hordók/dobok precíz emelésére.
  • 2 merev (elöl) és 2 forgatható (hátsó, zárral) poly-on-poly kerékkel rendelkezik a sima gurulás érdekében.
  • Ezt a hordóemelőt egy érintőpad vezérli, amely egyszerű kezelést tesz lehetővé, és 24 VDC akkumulátorral működik.
  • Ez az acél hordóemelő legfeljebb 400 font teherbírású hordókat képes felemelni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil PEL-400S-KEG-KT-RF hordóemelő készlet: Ezek az utólagos felszerelési készletek helyettesítik a hibás, elhasználódott vagy sérült hordóemelő tartozékot ebben a motoros emelőegységben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a hordóemelő?

V. Ez a Vestil PEL-400S-57-D3-KEG gyorshordóemelő hegesztett acélból készül, porszórt bevonattal.

K. Milyen magasra vagy alacsonyra tudja ez a hordóemelő felemelni a dobokat?

V. Ennek az acélhordós emelőnek 6.5 hüvelykes süllyesztett magassága és 57 hüvelykes emelt magassága van a dobok/hordók emeléséhez.

K. A PEL-400S-57-D3-KEG hordóemelőt az emelőkosárral vagy csak a hordótartozékkal együtt szállítják?

V. Ehhez a hordóemelő egységhez tartozik a hordótartozék és a rakományok és a dobok emelésére szolgáló platform is.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.HosszEmelési sebesség terhelveEmelési sebesség tehermentesAnyagÁr
VESTIL PEL-33 DC Powered Sokoldalú gyorsemelő 330 Lb. Kapacitás | AG7WXJ PEL-33Normál emelőkosár76 "330 lbs.-36.44 "--Acél€5,008.33
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJC PEL-100A-A1Gyorsemelés80.5 "--37.75 "--Alumínium€5,354.92
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A2 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJD PEL-100A-A2Normál emelőkosár------Címke, matrica€4,762.95
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3 gyorsemelő, alumínium, 24 VDC, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJE PEL-100A-D3Gyorsemelés85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 hüvelyk/mp.15 hüvelyk/mp.Alumínium€4,162.22
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJF PEL-100A-D3A1Normál emelőkosár------Polisztirol€5,159.70
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A1 gyorsemelő, acél, emelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Gyorsemelés80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Acél€5,459.48
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A2 gyorsemelő, acél, megemelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Normál emelőkosár------Alumínium€4,569.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG gyorshordóemelő, acél, emelt magasság 57 hüvelyk, 400 font. Kapacitás
€9,585.79 /Mértékegység