A B Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: Merev, forgatható , Összecsukható: Nem , Szín: Ezüst , Villa hossza: 40 " , Villa szélessége: 22 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Egyedi villamagasság: 2 1 / 2 " , Egyedi villaszélesség: 4 3 / 8 " , Teheremelő működési módja: Lábszivattyú , Hely típusa: Egyetemes , Max. Utazási távolság: 40.12 " , Hátsó görgő száma: 2 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Szivattyúk száma: 22 , Művelet típusa: Lábszivattyú , Kitámasztó belső mérete: 11 3 / 4 " , Kitámasztó külső mérete: 18 1 / 4 " , Platform anyaga: Rozsdamentes acél , Platform utazás ütésenként: 3 / 4 " , Platform szélessége: 21 " , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Hátsó görgő típusa: Forgó