VESTIL PEL-88A-D3 gyorsemelő, alumínium, megemelt magasság 57 hüvelyk, 175 font. Kapacitás

Tétel: CE3EKA Modell: PEL-88A-D3
€4,814.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsemelés
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
Kapacitás175 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel
Töltő bemeneti feszültsége115V AC
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság70.19 "
Vízszintes terhelési központ9"
Hossz36.13 "
Emelési sebesség terhelve17 hüvelyk/mp.
Emelési sebesség tehermentes1 hüvelyk/mp.
Csökkentett magasság5 1 / 2 "
AnyagAlumínium
Max. Magasság57 "
Max. Utazási távolság51.5 "
Min. Magasság5.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Peronhossz18.5 "
Platform anyagaAlumínium
Platform vastagság1 / 2 "
Platform szélesség23.5 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság57 "
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Feszültség24V DC
Watts24W
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.HosszEmelési sebesség terhelveEmelési sebesség tehermentesAnyagÁr
VESTIL PEL-33 DC Powered Sokoldalú gyorsemelő 330 Lb. Kapacitás | AG7WXJ PEL-33Normál emelőkosár76 "330 lbs.-36.44 "--Acél€5,008.33
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJC PEL-100A-A1Gyorsemelés80.5 "--37.75 "--Alumínium€5,354.92
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A2 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJD PEL-100A-A2Normál emelőkosár------Címke, matrica€4,762.95
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3 gyorsemelő, alumínium, 24 VDC, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJE PEL-100A-D3Gyorsemelés85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 hüvelyk/mp.15 hüvelyk/mp.Alumínium€4,162.22
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJF PEL-100A-D3A1Normál emelőkosár------Polisztirol€5,159.70
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A1 gyorsemelő, acél, emelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Gyorsemelés80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Acél€5,459.48
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A2 gyorsemelő, acél, megemelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Normál emelőkosár------Alumínium€4,569.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PEL-88A-D3 gyorsemelő, alumínium, megemelt magasság 57 hüvelyk, 175 font. Kapacitás
€4,814.38 /Mértékegység