VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 37 x 69 hüvelykes méret, 880 font, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7UMM Típus: HYD-10-DC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,274.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.5"
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége2"
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
Kapacitás880 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
ÖsszecsukhatóNem
színekFekete ezüst
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza25 3 / 4 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság70 "
HP0.5 hp
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 1 / 2 "
Hossz36 "
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
AnyagHegesztett acél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság55.5 "
Min. Magasság3.5 "
Motor12 V DC - 0.8 KW
Motor teljesítmény kW0.8 kW
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Művelet12V DC
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz25-3 / 4 "
Platform anyagaHegesztett acél
Platform szélesség22-1 / 8 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége2"
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 59"
Feszültség12V DC
Watts12W
Szélesség23 "
Szélesség a villák között21-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)54.29
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszPlatform szélességSzolgáltatási tartományKapacitásMűveletszínekÁr
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, ellensúlyozott, 68 x 68-3/4 hüvelykes méret, 550 font, sárga, acél | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "- 55 1/2"550 lbs.-Fekete sárga€7,387.27
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 22 x 25-3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "- 59"880 lbs.-Ezüst€13,448.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, hordozható, egyenáramú, 37 x 69 hüvelykes méret, 880 font, ezüst
€6,274.93 /Mértékegység