VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 57 x 69 hüvelykes méret, 300 font, kék

Raktáron
Tétel: AG7UMN Modell: HYD-10-EP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,310.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.6"
Hátsó görgő típusaForgó
Kapacitás300 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége1-1 / 2 "
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza40 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság70 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 3 / 8 "
Hossz53 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
AnyagHegesztett acél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság54.5 "
Min. Magasság4.5 "
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Szivattyú száma33
Szivattyúk száma33
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLábszivattyú
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz40 "
Platform anyagaAcél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szolgáltatási tartomány4 1/2 "- 59"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)52.71
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr
VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 60 x 54 hüvelykes méret, 400 font, kék | AG7UMT HYD-5-EP400 lbs.40 "4 1/2 "- 44"53 "23 "55 "-€2,191.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 57 x 69 hüvelykes méret, 300 font, kék
€2,310.94 /Mértékegység