A B Elemek tartoznak: Nem , Görgő anyaga: Poly acélon , Összecsukható: Nem , Szín: Kék , Villa hossza: 24 " , Villa szélessége: 21 3 / 4 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Fogantyú magassága: 42 " , Egyedi villamagasság: 2 1 / 2 " , Egyedi villaszélesség: 4 3 / 8 " , Hely típusa: Egyetemes , Anyaga: Acél , Hátsó görgő száma: 2 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Művelet típusa: Air Power , Kitámasztó belső mérete: 14 " , Kitámasztó külső mérete: 18 1 / 4 " , Platform anyaga: Acél , Platform utazás ütésenként: 3 / 4 " , Platform szélessége: 23 " , Áramforrás: Pneumatikus , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 2"
HYD sorozatú Hefti-liftek, léghajtású
A Vestil HYD sorozatú Hefti-Liftek ideálisak nehéz terhek emelésére és mozgatására anyagmozgatási alkalmazásokban. Ezek a Hefti-liftek 5 hüvelyk átmérőjű hátsó görgőkkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a könnyű manőverezést különböző irányokban. Poli-on-acélból készült görgőkkel rendelkeznek a nagyobb szilárdság és méretstabilitás érdekében. Ezek a felvonók acélszerkezettel rendelkeznek a nagy szerkezeti merevség érdekében, és akár 880 fontig is ellenállnak a nehéz terheléseknek.