VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, hordozható levegős lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék

Raktáron
Tétel: AG7UMK Modell: HYD-10-AIR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,908.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.5"
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2"
Elemek mellékelveNem
Kapacitás880 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza24 "
Villa szélessége21 3 / 4 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság70 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 3 / 8 "
Hossz36 "
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság59 "
Max. Utazási távolság55.5 "
Min. Magasság3.5 "
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
MűveletLevegővel működő
Művelet típusaAir Power
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége21-3 / 4 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség23 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2"
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 59"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszPeronhosszSzélességMagasságSzolgáltatási tartományMűveletÁr
VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, hordozható lábszivattyú, 41 x 54 hüvelyk, 880 font, kék | AG7UMR HYD-5-AIR880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "- 44"-€2,693.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, hordozható levegős lábszivattyú, 41 x 69 hüvelykes méret, 880 font, kék
€2,908.80 /Mértékegység