A B Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 400 lbs. , Összecsukható: Nem , Szín: Kék , Első görgő szélessége: 2" , Fogantyú görgő átm.: 4" , Fogantyú görgő anyaga: Poly a Poly-n , Fogantyú görgő típusa: Merev , Fogantyú görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Vízszintes terhelési központ: 10 " , Hossz: 33.13 " , Teheremelő működési módja: hajtókar , Hely típusa: Egyetemes , Fogantyús görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Művelet típusa: Kézi csörlő , csörlő forgásonként: 1" , Platform hossza: 20 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Hátsó görgő típusa: Merev , hátsó görgő szélessége: 2"