VESTIL LLW-202058-FW acél W hüvelykes Lite teheremelő, fix kerék

Raktáron
Tétel: AG7VQN Típus: LLW-202058-FW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,817.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője2"
Első görgő anyagaAcél
Első görgő típusaMerev
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság66.5 "
Vízszintes terhelési központ10 "
TartalmazzaTartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (2) első merev görgőket és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles
Hossz33.13 "
Teheremelő működési módjahajtókar
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság58 "
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.13 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Művelet típusaKézi csörlő
Csörlő forgásonként1"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság58 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség20.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)168.91
Hajó hossza (cm)75.57
Hajószélesség (cm)50.96
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességElső görgő anyagaElső görgő típusaSzélességMagasságTartalmazzaMax. Utazási távolságGörgők számaÁr
VESTIL LLW-242060-4SFL acél W hüvelykes könnyű teheremelő, forgatható öntvény | AG7VQP LLW-242060-4SFL24 "Penész a gumiForgó27.19 "69.44 "Tartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, (4) elülső forgó görgőket 2" széles és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles40.12 "6€1,805.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LLW-202058-FW acél W hüvelykes Lite teheremelő, fix kerék
€1,817.57 /Mértékegység