VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kétsebességes lábszivattyú, 36 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél | CE3ECL

VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kétsebességes lábszivattyú, 36 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél

Cikkszám: CE3ECL Modell: HYD-5-AS
€2,203.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHefti-Lift
Vissza Caster Dia.6"
Hátsó görgő típusaForgó
Elemek mellékelveNem
Kapacitás880 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége1-1 / 2 "
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Villa magassága2-1 / 2 "
Villa hossza24 "
Villa szélessége22 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság55 "
Egyedi villamagasság2 1 / 2 "
Egyéni villa szélessége4 3 / 8 "
Hossz36 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
AnyagHegesztett acél
Max. Magasság44 "
Max. Utazási távolság40 "
Min. Magasság4"
Sz. Caster4
Hátsó görgő száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Szivattyú száma22
Szivattyúk száma22
MűveletAuto Shift lábszivattyú
Művelet típusaAutomatikus váltó lábszivattyú
Kitámasztó belső mérete14 "
Kitámasztó külső mérete18 1 / 4 "
A villa teljes szélessége22 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform Travel per Stroke3 / 4 "
Platform szélesség23 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szolgáltatási tartomány4 "44" -ig
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPeronhosszSzolgáltatási tartományHosszSzélességMagasságMűveletÁr
VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, kétsebességes lábszivattyú, 36 x 70 hüvelykes méret, 880 font, kék | CE3ECH HYD-10-AS880 lbs.24 "4 "59" -ig36 "23 "70 "-€2,078.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kétsebességes lábszivattyú, 36 x 54 hüvelykes méret, 880 font, kék, acél
€2,203.56 /Mértékegység