VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI Quick-Lift, Steel, Raised Height 72 Inch Size, 24VDC | CE3EJW

VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI gyorsemelő, acél, emelt magasság 72 hüvelyk, 24 VDC

Tétel: CE3EJW Modell: PEL-400S-72-D3-AHI
€10,618.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Akkumulátor típusÓlom-sav
Kapacitás4000 lbs.
Görgős anyagpoliuretán
színekKék
Fogantyú Dia.1"
Magasság82.25 "
Hossz44.88 "
Csökkentett magasság6.5 "
AnyagAlumínium
Min. Magasság6.5 "
Az elemek száma2
Nyomófogantyú magassága38 "
Emelt magasság72 "
Feszültség24V DC
Kerék színePiros
Szélesség24.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.HosszEmelési sebesség terhelveEmelési sebesség tehermentesAnyagÁr
VESTIL PEL-33 DC Powered Sokoldalú gyorsemelő 330 Lb. Kapacitás | AG7WXJ PEL-33Normál emelőkosár76 "330 lbs.-36.44 "--Acél€5,008.33
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJC PEL-100A-A1Gyorsemelés80.5 "--37.75 "--Alumínium€5,354.92
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-A2 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelyk megemelt magasság | CE3EJD PEL-100A-A2Normál emelőkosár------Címke, matrica€4,762.95
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3 gyorsemelő, alumínium, 24 VDC, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJE PEL-100A-D3Gyorsemelés85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 hüvelyk/mp.15 hüvelyk/mp.Alumínium€4,162.22
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100A-D3A1 gyorsemelő, alumínium, 1Ph, 72 hüvelykes megemelt magasság | CE3EJF PEL-100A-D3A1Normál emelőkosár------Polisztirol€5,159.70
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A1 gyorsemelő, acél, emelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Gyorsemelés80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Acél€5,459.48
ajánlatkérés
VESTIL PEL-100S-A2 gyorsemelő, acél, megemelt magasság 72 hüvelyk, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Normál emelőkosár------Alumínium€4,569.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI gyorsemelő, acél, emelt magasság 72 hüvelyk, 24 VDC
€10,618.46 /Mértékegység