Időzítők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Com mm. Leolvasztás szabályozás, 120V, 1NO/1NC
Cikkszám: CU4VTE
Modell: S814500
€167.39 /Mértékegység
Kosárba
Digitális időzítő, 4 gomb
Cikkszám: CH4JAD
Modell: RT2I
Lásd a részleteket
Elektromechanikus időzítő 24 órás Dpst
Cikkszám: AF7EDY
Modell: T103PCD82
€258.47 /Mértékegység
Kosárba
Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt
Cikkszám: AF7EFC
Modell: FM1STUZH-240U
€144.81 /Mértékegység
Kosárba
Elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt
Cikkszám: AF7EHZ
Modell: MIL72ASWUZH-240
Kosárba
Elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt
Cikkszám: AF7EGK
Modell: GMXSW-I-120
€306.41 /Mértékegység
Kosárba
Elektronikus időzítő 1-2-4-8-Hr SPST 120 V
Cikkszám: AC9DXR
Modell: EI220
€85.00 /Mértékegység
Kosárba
Elektronikus időzítő Din sín 24Hr / 7D 2 csatornás 84Mem
Cikkszám: AF9ZWZ
Modell: TR-622-TOP-2-12 / 24V
€648.84 /Mértékegység
Kosárba
Fotocella Dgu sorozatú időkapcsolók
Cikkszám: AD8EUC
Modell: EPC1
€125.06 /Mértékegység
Kosárba
Spring-Wound Timer, 0 To 12 Hr, Silver, 20 A Max. Amps, 125Vac, 1 Gangs, Dpst
Cikkszám: CU6UNR
Modell: C412H
€108.20 /Mértékegység
Kosárba
Időzítő tavaszi seb
Cikkszám: AD6RMW
Modell: FF5MH
€82.36 /Mértékegység
Kosárba
Időzítő tavaszi seb 5 perc
Cikkszám: AC7DMB
Modell: FD5MW
€66.07 /Mértékegység
Kosárba
12...2021

Időzítők

Az időzítőkre sok alkalmazáshoz és sok készülékhez van szükség. A HVAC légkondicionálóhoz vagy fagyasztóhoz például időzítőre van szükség a kényelem és az energia megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében. Az időzítők be- és kikapcsolhatják a készüléket, és megvédhetik a berendezést a nem szükséges leállásoktól vagy beindulásoktól is. Raptor Supplies jó minőségű időzítők állnak rendelkezésre az AC-khez és egyéb berendezésekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?