VESTIL ALLW-2020-FW platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 66-1/4 hüvelyk magasság

Tétel: AB4EDV Típus: ALLW-2020-FWKereszthivatkozás: 1XFE4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,510.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
Görgős keréktípus(4) Forgatható
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője2"
Első görgő anyagaAcél
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1"
Az első kerék átmérője2"
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság66.5 "
Vízszintes terhelési központ10 "
Tartalmazza(2) Fogantyú görgők Poly on 4" x 1.25"
Hossz33.13 "
Emelési magasság max.58 "
Emelési magasság min.3.25 "
Terhelhetőség400 font
Terhelésközpont10 "
Teheremelő működési módjahajtókar
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság3 1 / 8 "
AnyagAlumínium, acél
Max. Magasság58 "
Max. Utazási távolság40.12 "
Min. Magasság3.13 "
Sz. Caster6
Görgők száma6
Az első görgő száma2
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Művelet típusaKézi csörlő
Teljes magasság66.25 "
Teljes hossz29.75 "
Teljes szélesség20 "
Csörlő forgásonként1"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByKézi csörlő
Emelt magasság58 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség20.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működnek a Vestil platformos emelők?

V. A platformfelvonókat egy kézi csörlő hajtja, amely nagy teherbírású tárgyak feltekerésére vagy kitekerésére szolgál.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Vestil ALLW 2020 FW platformos emelő kiválasztásakor?

A.

  • Terhelhetőség
  • Emelési magasság
  • A platform mérete
  • Mobilitás és manőverezhetőség

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Vestil ALLW 2020 FW platformos emelő használata során?

A.

  • Gondoskodjon arról, hogy a kezelők megfelelő képzésben részesüljenek a biztonságos üzemeltetésről.
  • A stabilitás megőrzése érdekében tartsa be a megadott súlyhatárt.
  • Rögzítse megfelelően a rakományt, hogy elkerülje az elmozdulást vagy leesést.
  • Használat előtt helyezze a felvonót stabil és vízszintes felületre.
  • Tartsa távol a munkaterületet akadályoktól és veszélyektől.
  • Használja a védőkorlátokat, és ismerkedjen meg a biztonsági funkciókkal.
  • Végezzen rendszeres karbantartást és ellenőrzést.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Vestil ALLW 2020 FW platformliftet?

A.

  • Készítse elő a telepítési területet, ügyelve arra, hogy minden akadálytól és törmeléktől mentes legyen.
  • Helyezze az emelőkosár emelőt a kívánt helyre, ügyelve arra, hogy megfelelően igazodjon és középre legyen állítva.
  • Használjon megfelelő horgonyokat, csavarokat vagy rögzítőelemeket az emelőkosár padlóhoz vagy szerelési felülethez való rögzítéséhez.
  • Végezzen alapos működőképesség-ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden kezelőszerv, emelőszerkezet és biztonsági funkció megfelelően működik.

Termékváltozatok

TermékekModellTeheremelő működési módjaszínekElső görgő anyagaAnyagMax. Utazási távolságGörgők számaAz első görgő számaMűvelet típusaÁr
VESTIL ALLW-2420-4SFL platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 69-1/2 hüvelyk magasság | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLhajtókarEzüstPenész a gumiAlumínium, acél40.12 "84Kézi csörlő€1,983.46
ajánlatkérés
VESTIL ALLH-2020-FW könnyű teheremelő, 20 x 20 hüvelykes méretű, lábszivattyú, 51-1/8 hüvelykes magasság, 400 font. Kapacitás | AG7LTM ALLH-2020-FWLábszivattyúEzüstAcélAlumínium, acél48 "62Lábszivattyú€2,278.14
VESTIL ALLH-2420-4SFL könnyű teheremelő, 24 x 20 hüvelykes méret, lábszivattyú, 54-1/8 hüvelykes maximális magasság, 400 font. Kapacitás | AG7LTN ALLH-2420-4SFLLábszivattyúEzüstPenész a gumiAlumínium, acél48 "84Lábszivattyú€2,901.69
VESTIL LLH-202053-FW lábszivattyú Lite teheremelő, fix kerék | AG7VPA LLH-202053-FWLábszivattyúKékAcélAcél48 "42Lábszivattyú€1,741.04
VESTIL LLH-242056-4SFL lábszivattyú Lite teheremelő, forgó görgő | AG7VPB LLH-242056-4SFLLábszivattyúKékPenész a gumiAcél48 "64Lábszivattyú€2,097.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALLW-2020-FW platformos emelő, 400 Lb. Kapacitás, 66-1/4 hüvelyk magasság
€1,510.18 /Mértékegység