VESTIL HYDRA-2 szabványos emelőkosár, 2" x 16" x 48"

Raktáron
Tétel: AG7UMW Modell: HYDRA-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,397.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás750 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége2"
ÖsszecsukhatóNem
színekKék
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú Caster Dia.4"
Fogantyú görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú görgő típusMerev
Fogantyú görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság64.88 "
TartalmazzaTartalmaz (2) hátsó merev görgőket 2" széles, és (2) merev fogantyús görgőket 1 1/4" széles
Hossz28.38 "
Emelés szivattyúnként1"
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság52 "
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság2.88 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Fogantyú görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Peronhossz16.19 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság1 / 4 "
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság52 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)164.62
Hajó hossza (cm)77.95
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásElső görgő anyagaMax. MagasságMax. Utazási távolságGörgők számaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL HYDRA-4 kézi W hüvelykes teherautó, acél, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly a Poly-n-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 hüvelykes villával, 750 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Kemény gumi52 "46.5 "422 "20 "€2,910.34
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift kocsi, acél, porszórt bevonat | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly a Poly-n52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HYDRA-2 szabványos emelőkosár, 2" x 16" x 48"
€2,397.45 /Mértékegység